TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
TSUG型用移動仕切板
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61498335
品番
TSUG-SS-240-BK
参考基準価格(税別)
¥2,510
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
荷物の区分けに使用します。任意の位置に置いて使用できます。
用途
軽量ボルトレス棚TSUG型用棚部材。
トラスコ品番
161-0555
質量(kg)
1.41
色
ブラック
高さ(mm)
240
奥行(mm)
430
間口(mm)
180
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません