LED内蔵ベスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード61498354 品番238037
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

幅広の70mm反射テープに加えLEDの点滅で遠くからでも視認性が高く安全に作業ができます。
面ファスナーでサイズ調整できるので幅広い方に着用いただけます。

用途
フルハーネス着用作業の際に。
交通整理や現場作業の際に。
トラスコ品番356-1355 幅(mm)【反射材】70 材質/仕上メッシュ部:ポリエステル、反射帯:高輝度マイクロプリズム 【反射材】蛍光黄 質量(g)240 着丈(cm)約60 使用乾電池単3乾電池×2本(別売) LED色 LEDランプあり 点滅連続80時間 LED前後各8個(計16個) 色(本体)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする