TUG-TA6L 中量ボルトレス棚TUG型用タイヤ棚用アタッチメント TRUSCO 61498414 TUG-TA6L 中量ボルトレス棚TUG型用タイヤ棚用アタッチメント TRUSCO 61498414

中量ボルトレス棚TUG型用タイヤ棚用アタッチメント

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 61498414 品番 TUG-TA6L
参考基準価格(税別)¥22,900 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

タイヤ保管用のアタッチメントになります。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です

用途タイヤ保管用 適合間口1800mm用 トラスコ品番123-1664 材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 質量(kg)8 オイスターホワイト 均等積載量(kg/段)250
注意
※奥行600mmタイプのみ※適応タイヤサイズ 中段 Φ515mmからΦ750mm 最上段 Φ535mmからΦ770mm※最大積載量250kg/段
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする