TUG-Y3WA 中量ボルトレス棚TUG200型用中間横仕切板 TRUSCO 61498439 TUG-Y3WA 中量ボルトレス棚TUG200型用中間横仕切板 TRUSCO 61498439

中量ボルトレス棚TUG200型用中間横仕切板

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 61498439 品番 TUG-Y3WA
参考基準価格(税別)¥2,060 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

TUG型用の中間横仕切板です。

適合間口900mm用 材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 質量(kg)0.7 オイスターホワイト 間口(mm)間口900用 板厚(mm)1 トラスコ品番116-4668
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする