フルハーネス対応メッシュ反射ベスト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 61498458 品番 238292
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

メッシュ・反射の双方に穴が開いており、通気性が良く軽やかな着心地で作業の邪魔になりません。
前面にゴムを採用することで休止フックをそのままご使用いただけます。
ゴム部分も反射が付いており、反射の死角を作りません。
背面にはランヤード取り出し用の開口部があり、各メーカーのフルハーネスに対応しております。

用途
高所作業の際に。
交通整理や現場作業の際に。
仕様高輝度ガラスビーズ反射 トラスコ品番353-5773 幅(mm)【反射】50 材質/仕上メッシュ部:ポリエステル(6mm目)、反射帯:高輝度ガラスビーズ(3mm目) 質量(g)91 テープ地色【反射部】シルバー 着丈(cm)約40 色(本体)蛍光イエロー 胴回り(cm)約90〜130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする