メッシュ反射ベスト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 61498476 品番 238271
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

網目の大きいメッシュを採用し、反射材もメッシュ仕様にすることで通気性抜群です。
反射材は高輝度ガラスビーズを採用し軽量です。
夏場の現場作業はもちろんのこと、軽量なのでオールシーズン着用していただけます。

用途交通整理や現場作業の際に。 仕様高輝度ガラスビーズ反射 トラスコ品番353-4279 幅(mm)【反射】50 材質/仕上メッシュ部:ポリエステル(6mm目)、反射帯:高輝度ガラスビーズ(3mm目) 【反射部】シルバー 質量(g)110 着丈(cm)約60 色(本体)ネイビー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする