メッシュ反射ベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 【反射部】シルバー 色(本体)蛍光イエロー 幅(mm)【反射】70 注文コード61498519 品番238282
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は色・幅など6種類から選べます 他の種類を見る

網目の大きいメッシュを採用し、反射材もメッシュ仕様にすることで通気性抜群です。
反射材は高輝度ガラスビーズを採用し軽量です。
夏場の現場作業はもちろんのこと、軽量なのでオールシーズン着用していただけます。

用途交通整理や現場作業の際に。 仕様高輝度ガラスビーズ反射 トラスコ品番353-4270 幅(mm)【反射】70 材質/仕上メッシュ部:ポリエステル(6mm目)、反射帯:高輝度ガラスビーズ(3mm目) 【反射部】シルバー 質量(g)123 着丈(cm)約60 色(本体)蛍光イエロー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61498519 238282 26424136 238282 メッシュ反射ベスト 日本緑十字社 メッシュ反射ベスト 日本緑十字社 1着 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする