日本緑十字社
日本緑十字社の 墜落制止用器具
日本緑十字社の 周辺器具 墜落制止用器具
日本緑十字社の 取付器具 墜落制止用
フルハーネス用反射ベルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
61498564
品番
238254
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
装着の際はフルハーネスのベルトに巻きつけ、面ファスナーで止めるだけの簡単設計です。
用途
フルハーネス用の反射帯として。
職務や役職などの識別に。
トラスコ品番
353-5775
寸法(mm)
【反射面】200×50
材質/仕上
反射面:PVC、本体生地:PVCレザー、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿
色
ブルー
質量(g)
46
本体サイズ(mm)
200×130
質量(g/枚)
23
注意
※面ファスナーのとめ方で多少の調節はできますが、50mm幅のベルトに使用されるのがおすすめです。