※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ライト黒板製作所
ライト黒板製作所の 工事用黒板・ホワイトボード
ライト黒板製作所の 工事用黒板
ライト黒板製作所の 設置式黒板
木製工事用黒板
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
無地
トラスコ品番
835-4140
注文コード
61498579
品番
W-1T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
表面黒板塗料は膜厚ですので書きやすく、消えやすいです。立てかけ足付、チョークポケット付、持手付で便利です。
表示内容
無地
質量(kg)
1.1
縦(mm)
450
横(mm)
600
材質
本体:耐水べニア・木材、黒板塗料、足:鉄、チョーク収納ポケット:ポリプロピレン、持手:軟質塩ビ・金属
トラスコ品番
835-4140
アズワン品番
64-8771-13
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません