差し込み式メッシュ安全ベスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 61498650 品番 237226
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

前面背面の透明ポケットにA4用紙をそのまま差し込めます。
右胸部のポケットには携帯電話などの小物が収納でき、ポケット自体を取り外すことも可能です。
左胸部には名刺を入れられる透明ポケットが付いています。

用途職務や役職などの識別に。 仕様台紙差し込み用ポケット×2箇所(前面×1箇所・背面×1箇所) トラスコ品番353-4274 幅(mm)【反射面】50 寸法(mm)【差し込み】215×320 材質/仕上メッシュ部:ナイロンメッシュ、反射帯:エンビ サイズフリー 質量(g)183 テープ地色白反射 肩幅(cm)36 着丈(cm)60 色(本体) ポケット面ファスナーによる着脱式
注意
※台紙は付いていません。
※洗濯不可です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする