日本緑十字社
日本緑十字社の 安全ベスト・タスキ
日本緑十字社の 安全ベスト
日本緑十字社の ゼッケン型 安全ベスト
差し込み式メッシュベスト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
61498704
品番
237243
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
A4用紙が入る差し込みポケットが前面と背面にあります。
ポケットはジッパーが付いているので雨天時でも差し込んだ用紙が濡れることはありません。
腰のマジックテープで調整が可能です。
用途
防災対策に。
作業識別用として。
仕様
反射材付き(前面背面2ヵ所)
トラスコ品番
353-4288
材質/仕上
メッシュ
サイズ
フリー(面ファスナーで調整可能)
質量(g)
180
色(本体)
赤
注意
※台紙は付いていません。