日本緑十字社
日本緑十字社の センサーライト
日本緑十字社の 乾電池式センサーライト
コーナー用センサーライト CL-2 人感・明暗センサー式
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61498747
品番
353042
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
90°折り曲げられるので、曲がり角の照明用途として最適です。
人感・明暗センサー式なので、暗い場所で動きを感知すると点灯します。
常時点灯、AUTO(センサー感知)・消灯モードが選べます。
用途
事務所や工場の通路等に。
トラスコ品番
350-6214
セット内容
壁取り付け用ビス・カールプラグ・面ファスナー
厚さ(mm)
35
材質/仕上
本体:ABS、ライト透明カバー:PS
質量(g)
200
スイッチ
電源:ON(常時点灯)-AUTO(センサー感知)-OFF(消灯)
縦(mm)
約304
色温度(K)
4000〜4500
横(mm)
約45
使用電池
単3乾電池×4本(別売)
センサー感知方式
人感・明暗センサー式
光源色
白
感知距離(m)
センサー:3〜5