メガスタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61498799 品番 141103
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

プラスチック製品なのでさびません。
従来のチェインスタンド(CHSシリーズ)の約3倍のメガサイズで視認性抜群です。
注水・注砂両方対応のタンク付です。
持ち運びに便利な持ち手付です。
反射シートや表示シールで注意喚起に最適です。
その他チェーンスタンドと組み合わせて使い方自由自在です。

用途工場や倉庫の区画整備、注意喚起に。 付属品チェイン取り付け用フック付き トラスコ品番350-6183 材質/仕上本体:ポリエチレン、反射シート・表示シール:PVC 質量(kg)1.08 ポール:黄 高さ(mm)930 台の高さ(mm)110 台の直径(Φmm)255 ポール径(Φmm)167 反射シート付き 色(ベース)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする