2WAYスタンド(チェーンスタンド)RCS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61498817 品番141132
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ロープでもチェーンでもシーンに合わせて使い分けることができる便利な2WAYスタンドです。
ヘッドを上から押しながら差し込み、放すと固定できる簡単取付け機構です。
ベースは凝固剤入りの砂鉄を高密度ポリエチレンでカバーしているので、水、さび、摩擦に強いです。

用途
区画整理に。
立入制限箇所の区分けに。
トラスコ品番350-6191 材質/仕上ポール:ステンレス、ベース:ステンレス・高密度ポリエチレン(砂鉄・凝固剤入り)、ヘッド:ABS 質量(kg)7.1 【ベース】シルバー【ポール】シルバー 高さ(mm)972 適合サイズチェイン6mmΦまで、ロープ8mmΦまで ベース径(Φmm)330 ポール径(Φmm)38.1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61498817 141132 26424504 141132 2WAYスタンド チェーンスタンド RCS-1SL 高さ972mm 黄/黒 ステンレス製 日本緑十字社 2WAYスタンド チェーンスタンド RCS-1SL 高さ972mm 黄/黒 ステンレス製 日本緑十字社 1台 14,980 税込16,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする