日本緑十字社
日本緑十字社の 業務用掲示板/活動表
日本緑十字社の 危険予知活動表
危険予知活動表
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61498878
品番
317041
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
現場での持ち運びにも便利な二つ折りタイプの危険予知活動表です。
スチール製なのでマグネットを使用することも可能です。
用途
危険予知活動に。
トラスコ品番
507-7786
セット内容
マーカーペン×計2本(赤・黒各1本)、ラーフル
厚さ(mm)
(折りたたみ時)28
材質/仕上
基材:スチール(ホワイトボード)、枠:アルミ
質量(kg)
2
文字内容
危険予知活動表
縦(mm)
(使用時)600、(折りたたみ時)300
横(mm)
450
使用厚さ(mm)
14