日本緑十字社
日本緑十字社の ヘッドライト
日本緑十字社の ヘッドライト本体
アクアヘッドライトPRO
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61499018
品番
380467
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
水深1mでも耐える驚異の防水力で、一時的に一定水圧の条件に水没しても内部に浸水することはありません。
アウトドアからプロ仕様まで大活躍のヘッドライトです。
用途
防災対策や屋外作業に。
トラスコ品番
577-2862
セット内容
ヘルメット用アタッチメント×4個
材質/仕上
本体:ABS樹脂
色
黒
質量(g)
81.5
外形寸法(mm)
70×55×63(ベルト除く)
光源
Cree高輝度白色チップ型LED×1灯
使用電源
単4形アルカリ乾電池×3本(別売)
明るさ(Lm)
High約140/Low約40
実用点灯時間
High約6時間/Low約24時間(新品単4形アルカリ乾電池3本使用時)
照射距離(m)
最大時120
注意
※実用点灯時間は使用場所の温度や湿度その他の条件により、多少前後する場合がございます。