ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 法令許可票
法令許可票無地板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
61499036
品番
302-902
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
工事現場に必要な法令許可内容を掲示する標識です。
記入用白無地板です。
用途
工事現場での掲示に。
仕様
穴4スミ
トラスコ品番
106-6477
寸法(mm)
400×500
材質/仕上
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
質量(g)
200
内容
白無地