ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
風抜けメッシュ標識
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61499054
品番
341-93
参考基準価格(税別)
¥7,780
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
風抜けのいいメッシュタイプです。
横すべりしにくい新設計です。
取付簡単です。
用途
単管等に。
高所や強風箇所の設置に。
仕様
反射タイプ、ホック止め、ハトメ付
トラスコ品番
106-1743
材質/仕上
ポリエステル
文字内容
進入禁止
質量(g)
260
取付方式
単管取付