ユニット
ユニットの ホワイトボード
ユニットの ホワイトボード(壁掛け)
行先予定表
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61499070
品番
373-29
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
水性ペンで書き消しできるホワイトボードです。
トラスコ品番
737-2841
寸法(mm)
600×450×14厚(受部分60mm厚)
摘要
マグネット2個・水性ペン黒1本・消し具・受皿付
質量(g)
2130
内容
行先予定表・月日・氏名・行先・帰社時間
材質(表面)
ホーローホワイトボード
繰り返し・詰め替え
対応