微酸性次亜塩素酸水 生成パウダー 除菌・消臭剤 ジアジロー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(0.09g×8包) 注文コード61499078 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥880
販売価格(税別)
800

水道水に混ぜるだけで簡単に微酸性の次亜塩素酸水が作れる生成パウダーです。
生成された微酸性の次亜塩素酸水はウイルスや菌や強力除菌する効果と強力な消臭効果があります。
人にやさしい微酸性ですので肌への負担や刺激も少なく、お子様やペットのいるご家庭でも安心してご使用いただけます。
使い方は簡単!水道水500mlにジアジロー1包混ぜることで濃度100ppmの微酸性次亜塩素水が作れます。
水道水の量で濃度を調整することで、あらゆる場面にご使用いただけます。
ウイルスや菌を強力除菌!
瞬間消臭・強力消臭!
長期保存ができる!
人にやさしい微酸性!
コンパクトなので保管場所に困らない!

用途
ウイルスや菌のなどの除菌。
お子様のおもちゃ、ペット用品、キッチン、テーブル、ドアノブなど身の回り品の除菌・消臭。
トイレやゴミ箱、タバコ臭など、ニオイが強い場所の除菌・消臭。
成分ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム(有効塩素濃度60%) pH値6.5前後 液性微酸性 濃度(ppm)100(500mLの水で生成時) 使用期限未開封時は3年、希釈後は1ヶ月
注意
※濃度が高いものをご使用の場合、保護メガネ、保護手袋、保護マスクを着用ください。
※本品は食べ物ではありません。
※水道水以外のものと混ぜないでください。
※有機物に弱いため、予め汚れを落としてからご使用ください。
直射日光に当たらない冷暗所にて保存してください。
※使用期限を目安として3年以内には使いきってください。(未開封時)
※水道水にて希釈後は1ヶ月を目安に使いきってください。
※徐々に塩素が分解し濃度が落ちますのでご注意ください。
※幼児やお子様など、関係者以外の方に触れないようにしてください。
※他の目的に使用したり、異物を混入させないでください。
※生成された次亜塩素酸水は遮光性のある容器をご使用ください。
※次亜塩素酸ナトリウムとは別物です。混同しないでください。

商品説明動画

除菌消臭剤ジアジロー
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61499078
2023-09-28
用途:
ペットの部屋の消臭
その他業種

消臭剤自体の臭いも少なく、ペットの体にかけても大丈夫そうです。ただ容器の袋自体が小さいので倍の容量のものがあると宵ともいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする