ユニット
ユニットの ホワイトボード
ユニットの ホワイトボード(壁掛け)
月行事予定表
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61499088
品番
373-36
参考基準価格(税別)
¥95,900
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
水性ペンで書き消しできるホワイトボードです。
仕様
マグネット2個・水性ペン黒1本・消し具・受皿付
トラスコ品番
114-0085
寸法(mm)
900×1800×9.3厚(受部分67.5mm厚)
質量(kg)
約12
質量(g)
0
内容
月行事予定表・日曜・記事・備考(縦書)
材質(表面)
ホーローホワイトボード
繰り返し・詰め替え
対応