Bluetooth搭載デジタルマルチメータ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61499096 品番PM300BT(校正書・トレーサビリティ体系図・試験成績書付)
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Bluetooth4.2搭載
測定データは使用中のエクセル/AutoCADに直接転送(期間限定無償ダウンロード)
専用のアドインアプリは無償ダウンロード
Bluetooth 通信機能が搭載され、手軽に測定データを転送
6000カウント
真の実効値測定(AC)
国際安全規格CAT.W300V/CATV600Vに準拠
0.8%最高確度
周波数測定(正弦波交流のみ)
データホールド、リラティブ機能
オートパワーセーブ(約15分) 解除可
テストリードを収納しやすいケース付
6200カウント 真の実効値測定(AC) 国際安全規格CAT.W300V/CATV600Vに準拠 0.8%最高確度 周波数測定(正弦波交流のみ) データホールド、リラティブ機能 オートパワーセーブ(約15分) 解除可 テストリードを収納しやすいケース付 通信はBluetooth 4.2搭載

直流電圧(V)600m/6/60/600 交流電圧(V)6/60/600 抵抗(Ω)600/6k/60k/600k/6M/60M 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×110×13 質量(g)約84 電源CR2032(リチウム電池)3Vx1 幅(mm)56 奥行(mm)13 高さ(mm)110 付属品キャリングケース(C-PM300)、取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 周波数(Hz)99.99/999.9/9.999k/99.99k 使用環境-10 ℃〜 40 ℃ 湿度は下記(結露のないこと)5 ℃〜 31 ℃で80 % RH(最大)、31 ℃以上40 ℃では80 % RH から50 % RH へ直線的に減少 バッテリー容量(Ah)0.22 ダイオードテスト開放電圧 約3.2V 許容差保証温湿度範囲23 ± 5 ℃、80 % RH 以下 結露のないこと 安全規格IEC61010 CAT.W 300V CAT.V 600V コンデンサ容量(F)60n/600n/6μ/60μ/600μ 導通チェック10〜50Ω以下でブザー音 開放電圧:約1.0V OSSANWA BLE LINK (iOS用):iOS11以降 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品説明動画

デジタルマルチメータPM300BT Bluetoothデータ取り込みソフト「BLuE」紹介&操作説明 エクセル編
デジタルマルチメータ テストリードのしまい方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする