アズピュアスーパーワイパーエコノ クリーンルーム向け ASシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(150枚) 注文コード 61499123 品番 AS606
参考基準価格(税別)¥5,540 販売価格(税込) ¥6,034
販売価格(税別)
5,485

発塵・蒸発残留物・残留イオンを抑えています。
ヒートカットにより、裁断面からの発塵・リントを最小限に抑えています。
ポリエステル長繊維を使用することでリントの発生を抑えています。
クリーンルーム内で高純度の純水洗浄を行い、パーティクルと残留イオンの混入を低減している商品です。

サイズ(inch)6×6 混率(%)ポリエステル100 包装形態スタック包装 質量(g/m2)130 蒸発残留物0.02g/m2、IPA:0.10g/m2 アズワン品番1-4766-11 切断方法ヒートカット 吸水性(g/m2)330 溶出物質0.20ppm、Ca2+c0.58ppm、K+:0.06ppm、Mg2+:0.11ppm、Cl:0.40ppm 粒子カウント28×10〜^6/m2
注意
※測定地です。保証値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする