ユニット
ユニットの 道路用品
ユニットの 反射/蓄光テープ・反射板
ユニットの 反射/蓄光テープ
高輝度テープ ポリエステル樹脂フィルム
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
幅(mm)
45
色
オレンジ/黒
注文コード
61499176
品番
374-83
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
幅・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
床面や壁面等に貼れる高輝度反射テープです。
注意喚起に最適です。
高輝度タイプなので夜間の視認性に優れています。
トラスコ品番
739-5680
幅(mm)
45
厚さ(mm)
0.22
材質/仕上
ポリエステル樹脂フィルム
色
オレンジ/黒
摘要
オレンジ部分高輝度反射・粘着シール
質量(g)
260
長さ(m)
10
特性
高輝度反射
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。