ワンタッチ取付標識 大型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 61499210 品番 809-514
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

プラバーやコーンバー、単管等にワンタッチで取り付けられる標識です。

用途倉庫内のフォークリフト運転注意表示に。 仕様面ファスナー付 トラスコ品番106-3324 寸法(mm)605×850 材質/仕上ビニールターポリン 文字内容フォークリフト作業区域 質量(g)250 取付方式プラバーやコーンバー、単管等に

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする