リス興業
リス興業の 物品棚/収納用品
リス興業の ツールボックス/ツールバッグ
リス興業の 樹脂製(プラスチック)
道具箱L OD STORAGE
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(54L)
注文コード
61499218
品番
OD-L-STR
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
備品や書類の保管に最適!!RISUの装備品保管シリーズ
強さと使い易さが好評の道具箱シリーズに人気のOD色が新発売!
積み重ねOK、SとLの積み重ねOK
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
567×411×330
質量(kg)
3.4
色
(蓋、本体)OD
材質(本体)
耐衝撃性ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)
567
外寸法・高さ(mm)
330
外寸法・奥行(mm)
411
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません