ユニット
ユニットの 幕・旗
ユニットの 垂れ幕
ワンタッチ取付標識 大型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61499219
品番
809-515
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
プラバーやコーンバー、単管等にワンタッチで取り付けられる標識です。
用途
倉庫内のフォークリフト運転注意表示に。
仕様
面ファスナー付
トラスコ品番
105-8524
寸法(mm)
605×850
材質/仕上
ビニールターポリン
文字内容
フォークリフト運転作業中
質量(g)
250
取付方式
プラバーやコーンバー、単管等に