輪止め厳守標識

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード61499228 品番813-96
参考基準価格(税別)¥1,690 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

輪止め厳守を促す、注意標識です。

用途倉庫、トラックヤード等への設置に。 トラスコ品番106-0057 寸法(mm)300×450×1.2厚 材質/仕上再生ポリプロピレン(エコユニボード) 文字内容輪止め厳守 質量(g)150 取付方式2.5mmΦ穴4スミ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする