道具箱50 OD STORAGE

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50L) 注文コード61499245 品番OD-50-STR
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

備品や書類の保管に最適!!RISUの装備品保管シリーズ
強さと使い易さが好評の道具箱シリーズに人気のOD色が新発売!
積み重ねOK、座っても丈夫な頑強構造

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)600×390×370 質量(kg)2.63 (蓋、本体)OD 材質(本体)耐衝撃性ポリプロピレン タイプ中皿なし 容量(L)50 耐荷重(kg)50 外寸法・幅(mm)600 外寸法・高さ(mm)370 外寸法・奥行(mm)390
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする