ユニット
ユニットの 交通標識(道路/路面/駐車場)
ユニットの 道路標識/構内標識
交通構内標識
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61499264
品番
833-203
参考基準価格(税別)
¥3,170
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
壁面への設置に適した構内用制限速度標識です。
用途
倉庫内の制限速度表示に。
トラスコ品番
106-1661
寸法(mm)
600×450×2厚
材質/仕上
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
文字内容
制限速度20 MAXIMUM SPEED
質量(g)
490
取付方式
2.5mmΦ穴4スミ