DEVOLG ニトリルオールコート手袋 DE-658

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 61499297 品番 DE-658
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

ニトリルゴムを幾度もコーテンングを施しており、耐油性、耐摩耗性の強度がアップしております。
軽量でソフトに仕上げており、伸縮性が優れている為、手の疲労軽減になります。

サイズM 材質ナイロン、ポリエステル、スパンデックス ブルー 入数(双)1 機能耐油性、耐摩耗性、伸縮性 用途自動車関連業、機械加工業、漁業・水産業をはじめ、油や水に触れる作業に最適 規格4122X(EN388:2016) コーティングニトリルゴム 耐薬品性ENISO374-1:2016TypeB/AJK ゲージ数18
注意
※アレルギー反応などにより、体質によってはかゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※熱いものには触れないでください。
※爪先、刃物や尖ったもの等で傷をつけないようにご注意ください。
※感電のおそれがありますので、電気作業には使用しないでください。
※回転体などに手が巻き込まれるおそれがある作業には使用しないでください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には使用しないでください。
※耐油・耐水性素材を使用しておりますが、完全防水ではないため、使用状況によっては液体がしみこむおそれがあります。
※使用後は汚れを洗い落として、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。
※直射日光を避けて保管してください。
※色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものと一緒に洗うのは避けてください。

商品説明動画

Weed Grip Technology[特殊すべり止め加工]

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61499306
2024-02-12
用途:
洗車時に使用
建設業・工事業

使いやすいものです。強いて言えば内がもう少し柔らかい感じだと最高。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする