曜日別特売
413203 くるっと3D数字札 日本緑十字社 61499334

413203 くるっと3D数字札 日本緑十字社 61499334
413203 くるっと3D数字札 日本緑十字社 61499334
413203 くるっと3D数字札 日本緑十字社 61499334
413203 くるっと3D数字札 日本緑十字社 61499334
413203 くるっと3D数字札 日本緑十字社 61499334
413203 くるっと3D数字札 日本緑十字社 61499334

くるっと3D数字札

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1組注文コード61499334品番413203
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

4個セットの商品です。
指一本でパーツを半回転させるだけで簡単に数字を更新できます。
「0」から「9」の一桁数字に変化し、複数個を並べれば桁数は無制限です。
「数字のみ立体」で正面は勿論、上下左右からの視認性にも優れています。
ホワイトボードやスチール製ボードなどに脱着可能な裏面マグネット付きです。
数字の更新に札本体の脱着は不要です。

用途
無災害記録表に。
来場者数などの掲示に。
温度やWBGT指数などの掲示に。
年月日などの掲示に。
仕様裏面マグネット付き材質【本体】ABS樹脂【マグネット】塩素化ポリエチレン、フェライト厚さ(mm)16文字内容数字取付方式マグネットタイプ内容4個1組縦(mm)88横(mm)53
注意
※数字札の黒いパーツは上下(左右)どちらにも回転しますが、製品の構造上、「回しやすい方向」があります。「外側から内側」に回すと、より軽い力で回転します。(
※中央のパーツ除く)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする