HIDISC
HIDISCの 記録メディア・メモリー
HIDISCの SDカード
HIDISCの SDHC
SDHCカード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61499349
品番
HDSDH32GCL10UIJP3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法(mm)
32×24×2.1
規格
SDHC
保証期間
1年
アズワン品番
64-8548-52
対応ファイル
FAT32
容量(GB)
32
読取速度(MB/s)
70
書込速度(MB/s)
70
SDスピードクラス
Class10
UHSスピードクラス
UHS-I U1
商品説明動画
磁気研究所 メモリーカード
参考になった