キャップ式USB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61499376 品番 HDUF113C64G2
参考基準価格(税別)¥1,397 販売価格(税込) ¥1,529
販売価格(税別)
1,390
寸法(mm)59.4 x 17 x 6.8 ホワイト 質量(g)10.3 キャップタイプキャップ式 対応OSWindows XP/Vista/7/8/10、Linuxカーネル2.5以上、Mac OS 10.x メモリー容量64GB 保証期間1年 インターフェイスUSB2.0 (USB1.1対応)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする