日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 無災害記録板
無災害記録表
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
61499377
品番
413102
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
413101(MKH-101)の「マグネット札のみ」のセットです。
用途
413101のスペア用パーツに。
セット内容
色札(緑)×32枚、色札(オレンジ)×8枚、色札(赤)×8枚、数字札[1]〜[9]×各7枚計63枚、数字札[0]×9枚、数字札[10][11][12]×各1枚
材質
塩素化ポリエチレン、フェライト
厚さ(mm)
マグネット:0.8
寸法(mm)
数字札:25×25、色札:41×41
文字内容
安全第一・無事故目標日数・連続無事故日数