HIDISC
HIDISCの 記録メディア・メモリー
HIDISCの USBメモリ
HIDISCの USB-Aメモリ
キャップ式USB
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61499385
品番
HDUF113C128G2
参考基準価格(税別)
¥1,991
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
寸法(mm)
61.6 x 18.5 x 8
色
ホワイト
質量(g)
6.4
キャップタイプ
キャップ式
対応OS
Windows XP/Vista/7/8/10、Linuxカーネル2.5以上、Mac OS 10.x
メモリー容量
128GB
保証期間
1年
インターフェイス
USB2.0 (USB1.1対応)