※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カーボーイ
カーボーイの コーナーガード・クッション
カーボーイの コーナー用
安心クッション コーナー用 極細 2P 蓄光
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61499465
品番
588
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
明るい時は衝突事故対策のクッションで、暗くなったら発光で角を目立たせ、暗闇の誘導具の役割にもなります。
用途
建物、ロッカー、機械などの危険な角に
長さ(mm)
50
形状
コーナー型
幅(mm)
24
厚さ(mm)
6
色
蓄光黄緑
高さ(mm)
22
取付方式
貼付タイプ(粘着テープ付)
長さ(m)
0.05