※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

安心クッション コーナー用 極細 2P 蓄光

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61499474 品番 589
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

明るい時は衝突事故対策のクッションで、暗くなったら発光で角を目立たせ、暗闇の誘導具の役割にもなります。

用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に 長さ(mm)37 形状コーナー型 幅(mm)18 厚さ(mm)4 蓄光黄緑 高さ(mm)15 取付方式貼付タイプ(粘着テープ付) 長さ(m)0.037

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする