※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カーボーイ
カーボーイの コーナーガード・クッション
カーボーイの L字型
安心クッションL字型2m 細
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61499490
品番
AC-167
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
長尺仕様で継ぎ目の少ない取り付けが可能です。
用途
柱、筋交い、梁などの構造物、機械周りの角、突き出た危険な角などの安全対策に。
形状
L字型
幅(mm)
18
厚さ(mm)
4
色
イエロー
高さ(mm)
15
長さ(m)
2