カーボーイ
カーボーイの コーナーガード・クッション
カーボーイの L字型
安心クッションSTRONGL字型90cm 細
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61499544
品番
AC-190
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
紫外線に強く、水分を含まない材質なので屋外でも使用できます。
千切れにくく、耐摩耗性に優れています。
用途
屋外環境での衝突事故対策用。
異物混入を気にされる環境での安全対策用。
形状
L字型
幅(mm)
24
厚さ(mm)
6
色
ブラック
高さ(mm)
22
長さ(m)
0.9