安心クッションSTRONGコーナー用 極細

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61499560 品番 AC-191
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

紫外線に強く、水分を含まない材質なので屋外でも使用できます。
千切れにくく、耐摩耗性に優れています。

用途
屋外環境での衝突事故対策用。
異物混入を気にされる環境での安全対策用。
形状コーナー型 幅(mm)18 厚さ(mm)4 イエロー 高さ(mm)15 長さ(m)0.037

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする