ティーエフサービス
ティーエフサービスの 物品棚/収納用品
ティーエフサービスの 軽・中量棚
ティーエフサービスの 軽・中量棚用オプション
スチールラック用 落下防止ネットLOW イエローxブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
61499657
品番
RNL-90
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
マジックテープ仕様で支柱に巻き付けて取り付け、取り外しも簡単行えます。
収容品を取り出す際にマジックテープを緩めてネットを簡単にずらすことが出来ます。
用途
棚間の狭いラックへの取り付けや、背の低い収容品の落下防止に
耐荷重(kg)
約100
取付寸法(mm)
900
対応寸法(mm)
【支柱外周】約120〜210