RNL-18 スチールラック用 落下防止ネットLOW イエローxブラック ティーエフサービス 61499684 RNL-18 スチールラック用 落下防止ネットLOW イエローxブラック ティーエフサービス 61499684 RNL-18 スチールラック用 落下防止ネットLOW イエローxブラック ティーエフサービス 61499684

スチールラック用 落下防止ネットLOW イエローxブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード61499684 品番RNL-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,400
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

マジックテープ仕様で支柱に巻き付けて取り付け、取り外しも簡単行えます。
収容品を取り出す際にマジックテープを緩めてネットを簡単にずらすことが出来ます。

用途棚間の狭いラックへの取り付けや、背の低い収容品の落下防止に 耐荷重(kg)約100 取付寸法(mm)1800 対応寸法(mm)【支柱外周】約120〜210

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61499684 RNL-18 72737920 RNL-18 落下防止ネット LOW (棚幅180cm用) ティーエフサービス 落下防止ネット LOW (棚幅180cm用) ティーエフサービス 1個 6,398 税込7,038 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする