RNL-12BK スチールラック用 落下防止ネットLOW ブラック ティーエフサービス 61499709 RNL-12BK スチールラック用 落下防止ネットLOW ブラック ティーエフサービス 61499709 RNL-12BK スチールラック用 落下防止ネットLOW ブラック ティーエフサービス 61499709

スチールラック用 落下防止ネットLOW ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード61499709 品番RNL-12BK
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

マジックテープ仕様で支柱に巻き付けて取り付け、取り外しも簡単行えます。
収容品を取り出す際にマジックテープを緩めてネットを簡単にずらすことが出来ます。

用途棚間の狭いラックへの取り付けや、背の低い収容品の落下防止に 耐荷重(kg)約100 取付寸法(mm)1200 対応寸法(mm)【支柱外周】約120〜210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする