ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
メッシュ標識(ピクト3連)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61499754
品番
343-35
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
上下に芯材が入っているので、たるまずにピンと張れます。
メッシュ素材だから強風対策にも最適です。
用途
単管等に。
高所や強風箇所の設置に。
仕様
ハトメ穴6箇所、ヒモ付
トラスコ品番
107-7518
材質/仕上
メッシュ地:ポリエステル、青枠:ターポリン、ハトメ:アルミ
文字内容
KY危険を予知して安全作業
質量(g)
630
取付方式
単管取付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません