ユニット
ユニットの 道路用品
ユニットの 反射/蓄光テープ・反射板
ユニットの 反射/蓄光テープ
高輝度テープ ポリエステル樹脂フィルム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
幅(mm)
90
色
白
注文コード
61499806
品番
374-78
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
床面や壁面等に貼れる高輝度反射テープです。
注意喚起に最適です。
高輝度タイプなので夜間の視認性に優れています。
トラスコ品番
107-7527
幅(mm)
90
厚さ(mm)
0.22
材質/仕上
ポリエステル樹脂フィルム
色
白
摘要
高輝度反射・粘着シール
質量(g)
520
長さ(m)
10
特性
高輝度反射
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません