日本緑十字社
ヘルメット用ステッカー DRONE
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
表示内容
DRONE操縦技能者
DRONE操縦技能者
DRONE監視員
DRONE運航管理者
色
ピンク
オレンジ
ピンク
ブルー
黄緑
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(2枚)
注文コード
61499876
品番
233902
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ヘルメットに貼ることで、それぞれの役割が簡単に識別できます。
用途
ドローン作業の周知に。
トラスコ品番
269-8841
材質/仕上
基材:軟質エンビ、粘着剤:アクリル系
色
ピンク
質量(g)
7.2
取付方式
貼付タイプ
縦(mm)
35
横(mm)
50
取付け方法
粘着シール
表示内容
DRONE操縦技能者