ヘルメット用ラインテープ(反射)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10枚) 注文コード 61499955 品番 235405
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

視認性に優れた反射タイプのヘルメット用ラインテープです。

用途ヘルメット用のラインテープに。 トラスコ品番355-2104 長さ(mm)700 幅(mm)5 厚さ(mm)0.17 材質/仕上基材:アクリル系フィルム、粘着剤:アクリル系 反射緑 質量(g)10 タイプ反射タイプ、はく離紙付きタイプ 取付方式貼付タイプ 粘着力(N/25mm)24.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする