日本緑十字社
日本緑十字社の 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
日本緑十字社の ヘルメット用ステッカー
ヘルメット用ラインテープ(反射)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
61499964
品番
235406
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
視認性に優れた反射タイプのヘルメット用ラインテープです。
用途
ヘルメット用のラインテープに。
トラスコ品番
355-2120
長さ(mm)
700
幅(mm)
5
厚さ(mm)
0.17
材質/仕上
基材:アクリル系フィルム、粘着剤:アクリル系
色
反射青
質量(g)
10
タイプ
反射タイプ、はく離紙付きタイプ
取付方式
貼付タイプ
粘着力(N/25mm)
24.5