日本緑十字社
日本緑十字社の ヘルメット
日本緑十字社の ヘルメット関連商品
日本緑十字社の 暑さ対策 ヘルメット用
熱中症予防対策商品 汗取りシート ”汗ピタッと”
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
注文コード
61499998
品番
375818
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
帽子等の内側の額にあたる部分や、襟元等に張り付けるだけで、汗をブロックできます。
粘着テープの裏紙をはがして貼り付けるだけの簡単装着です。
用途
不快な汗のブロックに。
トラスコ品番
392-1049
材質/仕上
不織布(キシリトール塗布)、ポリマーシート、両面テープ
色
白
サイズ
約250×35×2(1枚のサイズ)
質量(g)
36
タイプ
シート